Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF PHC 32B Carbonstahl Triplex Rollenkette, Teilung 38.1mm, Länge 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2679795
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHC 24B-3X5MTR
EAN/GTIN:
     7316572617434
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Ketten-Typ = 32B
Teilung = 38.1mm
Anzahl der Stränge = Triplex
Material = Kohlenstoffstahl
Kettenserie = PHC
Kettenstandard = BS
Länge = 5m
Weitere Informationen:
Ketten-Typ:
32B
Teilung:
38.1mm
Anzahl der Stränge:
Triplex
Material:
Kohlenstoffstahl
Kettenserie:
PHC
Kettenstandard:
BS
Länge:
5m
Weitere Suchbegriffe: Rollenketten, Zweifach-Rollenketten, din 8187, 2679795, Mechanische Kraftübertragung, Rollenketten und Zubehör, SKF, PHC24B3X5MTR, Mechanical Power Transmission, Roller Chains & Accessories, Roller Chains
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
75
Frei Haus
ab € 724,51*
€ 830,78*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.269,52*
€ 1.424,59*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.834,46*
€ 1.973,66*
Frei Haus
ab € 1.980,64*
€ 2.125,15*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.424,59*
€ 1.695,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.411,00*
€ 1.679,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.361,91*
€ 1.620,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.286,84*
€ 1.531,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.269,52*
€ 1.510,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.