Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenketten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHC 24B-3X5MTR
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHC 24B-3X5MTR
EAN/GTIN:
     7316572617434
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Rollenketten
Weitere Informationen:
Teilung P (mm):
38.100 mm
Rollendurchmesser d1 (mm):
254.000 mm
Bolzendurchmesser d2 (mm):
14.630 mm
Laschenhoehe h2 max (mm):
33.200 mm
Laschendicke T (mm):
4.8 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
55
Frei Haus
ab € 728,85*
€ 833,63*
Frei Haus
ab € 1.264,84*
€ 1.415,57*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.827,49*
€ 1.962,74*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 1.971,65*
€ 2.113,79*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.113,79*
€ 2.515,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.093,38*
€ 2.491,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.029,46*
€ 2.415,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.995,65*
€ 2.374,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.971,65*
€ 2.346,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.