Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF PHC 40-1SS Edelstahl Simplex Rollenkette, Teilung 12.7mm, Länge 3mft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     108EL-2679829
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHC 40-1SSX10FT
EAN/GTIN:
     7316572618899
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Ketten-Typ = 40-1SS
Teilung = 12.7mm
Anzahl der Stränge = Simplex
Material = Edelstahl
Kettenserie = PHC
Kettenstandard = ANSI
Länge = 10ft
Bodenhöhe = 12mm
Walzendurchmesser = 7.95mm
Standard = ANSI
Gewicht = 0.63kg
Weitere Informationen:
Ketten-Typ:
40-1SS
Teilung:
12.7mm
Anzahl der Stränge:
Simplex
Material:
Edelstahl
Kettenserie:
PHC
Kettenstandard:
ANSI
Länge:
10ft
Bodenhöhe:
12mm
Walzendurchmesser:
7.95mm
Standard:
ANSI
Gewicht:
0.63kg
Weitere Suchbegriffe: Rollenketten, Zweifach-Rollenketten, 40b-1 din 8187, din 8187, din 8187 05b 1, 2679829, Mechanische Kraftübertragung, Rollenketten und Zubehör, SKF, PHC401SSX10FT, Mechanical Power Transmission, Roller Chains & Accessories, Roller Chains
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
55
€ 4,30*
ab € 46,47*
€ 62,66*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 49,07*
€ 66,41*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 117,76*
€ 145,70*
Frei Haus
ab € 127,33*
€ 157,03*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,41*
€ 79,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,78*
€ 77,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,88*
€ 73,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,25*
€ 68,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,44*
€ 65,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,07*
€ 58,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.