Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenketten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHC 40-1SSX10FT
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHC 40-1SSX10FT
EAN/GTIN:
     7316572618899
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Rollenketten
Weitere Informationen:
Teilung P (mm):
12.700 mm
Rollendurchmesser d1 (mm):
7.950 mm
Bolzendurchmesser d2 (mm):
3.960 mm
Laschenhoehe h2 max (mm):
12.000 mm
Laschendicke T (mm):
1.5 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
55
€ 4,30*
ab € 46,59*
€ 62,08*
€ 8,95*
ab € 49,22*
€ 66,02*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 117,98*
€ 144,84*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 126,33*
€ 156,30*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,30*
€ 186,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,12*
€ 183,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,80*
€ 174,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,60*
€ 168,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 136,45*
€ 162,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 126,33*
€ 150,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.