Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACE MC Stoßdämpfer, Geh.L. 43mm, Ges.L. 57.6mm, M10 x 1, 22600Nm, 2.8Nm, 3 → 6N, 0°C / +65°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2680535
Hersteller:
     ACE
Herst.-Nr.:
     MC 25EUML
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industriestossdämpfer
Pneumatik-Stoßdämpfer
Stossdämpfer für Pneumatik
ace industriestoßdämpfer
Gehäuselänge = 43mm
Gesamtlänge = 57.6mm
Anschlusstyp = M10 x 1
Serie = MC
Energie-Kapazität pro Stunde max. = 22600Nm
Energieaufnahme pro Hub max. = 2.8Nm
Rückstellkraft = 3 → 6N
Betriebstemperatur min. = 0°C
Rückzugskraft min. = 3N
Betriebstemperatur max. = +65°C
Rückzugskraft max. = 6N

Miniaturstoßdämpfer, Typ MC. Selbsteinstellender Stoßdämpfer Besonders für kleine schnelle Handhabungsgeräte, Schwenkantriebe u. Ä. geeignet Wartungsfrei und einbaufertig Integrierter Festanschlag Gehäuse: brünierter Stahl Kolbenstange: gehärteter, rostfreier Stahl Zulässiger Temperaturbereich: 0°C bis +65°C Auffahrgeschwindigkeit: 0,15m/s bis 5m/s Universalflansch und Anschlaghülse
Weitere Informationen:
Gehäuselänge:
43mm
Gesamtlänge:
57.6mm
Anschlusstyp:
M10 x 1
Serie:
MC
Energie-Kapazität pro Stunde max.:
22600Nm
Energieaufnahme pro Hub max.:
2.8Nm
Rückstellkraft:
3 → 6N
Betriebstemperatur min.:
0°C
Rückzugskraft min.:
3N
Betriebstemperatur max.:
+65°C
Rückzugskraft max.:
6N
Weitere Suchbegriffe: pneumatik stoßdämpfer, 2680535, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Stoßdämpfer, ACE, MC25EUML, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Shock Absorbers, MC25ML
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
170
€ 8,90*
ab € 34,53*
€ 46,21*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 33,54*
€ 46,36*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,36*
€ 55,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,29*
€ 55,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,94*
€ 51,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ACE
MB 10
ab € 17,35*
Zubehör
ACE
UM 10
ab € 13,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.