Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET FG Stromsensor, Fluxgate, 4A Hall-Effekt +/-50mA, Leitermaß 13.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2680564
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     FG-R01-4A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
Stromsensor
hall-sensor
Windungsverhältnis = 4A
Bohrungsdurchmesser = 13.5mm
Stromwandlertyp = Fluxgate
Sensortechnik = Hall-Effekt, offen
Versorgungsspannung = 5 V
Eingangsstrom = +/-50mA
Ausgangsstrom = 6 → 20 mA
Weitere Informationen:
Windungsverhältnis:
4A
Bohrungsdurchmesser:
13.5mm
Stromwandlertyp:
Fluxgate
Sensortechnik:
Hall-Effekt, offen
Versorgungsspannung:
5 V
Eingangsstrom:
+/-50mA
Ausgangsstrom:
6 → 20 mA
Weitere Suchbegriffe: 2680564, Automation, Prozessautomation, Stromwandler, KEMET, FGR014A, Automation & Control Gear, Process Control, Current Transformers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
30
Frei Haus
ab € 30,11*
€ 35,66*
1 Tag
378
1
€ 14,99*
ab € 29,89*
€ 59,47*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 1.069,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.