Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET FG-R01-4A STROMSENSOR, 0.02A, 0.006A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3977725
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     FG-R01-4A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
Stromsensor
hall-sensor
Produktpalette: FG Fluxgate-Based Residual Current Sensor
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 4.75 V
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 5.25 V
  • Strommessbereich DC: -50mA bis 50mA
  • Ansprechzeit: 1 s
  • Strommessbereich AC: -50mA bis 50mA
  • Sensorausgang: Analog / Digital
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Genauigkeit: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Sensoren, Stromsensoren, Wandler, KEMET, FG-R01-4A, 3977725, 397-7725
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    30
    Frei Haus
    ab € 30,15*
    € 35,63*
    Lager 139
    378
    1
    € 14,99*
    ab € 30,31*
    € 57,79*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 57,79*
    € 68,77
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 55,46*
    € 66,00
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 49,51*
    € 58,92
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 43,52*
    € 51,79
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 41,70*
    € 49,62
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 37,39*
    € 44,49
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 36,58*
    € 43,53
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 35,77*
    € 42,57
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 35,05*
    € 41,71
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 30,31*
    € 36,07
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.