Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HI-GRIP Weichstahl Schlauchschelle Schnappschlauchschelle, mit Schlitzschraube, Ø 240mm x 0.9mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2681334
Hersteller:
     JCS Hi-Torque
Herst.-Nr.:
     HGZ240BP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schnapp-Schlauchschellen
Schnappschlauchschellen
schnapp schlauchschellen
Innendurchmesser = 240mm
Schellentyp = Schnappschlauchschelle
Material = Weichstahl
Innendurchmesser min. = 210mm
Innendurchmesser max. = 240mm
Bandbreite = 0.9mm
Schraubenkopf = Schlitzschraube
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
240mm
Schellentyp:
Schnappschlauchschelle
Material:
Weichstahl
Innendurchmesser min.:
210mm
Innendurchmesser max.:
240mm
Bandbreite:
0.9mm
Schraubenkopf:
Schlitzschraube
Weitere Suchbegriffe: 2681334, Befestigungsmaterial, Klammern und Federn, Schlauchschellen, HI-GRIP, HGZ240BP, Fasteners & Fixings, Clips & Springs, Hose Clips & Jubilee Clips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 309,17*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 75 Stück (ab € 4,12227* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 436,46*
€ 519,39
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 433,81*
€ 516,23
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 389,52*
€ 463,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 358,46*
€ 426,57
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 334,57*
€ 398,14
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 309,17*
€ 367,91
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.