Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HI-GRIP Weichstahl Schlauchschelle Schnappschlauchschelle, mit Schlitzschraube, Ø 480mm x 0.9mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2681347
Hersteller:
     JCS Hi-Torque
Herst.-Nr.:
     HGZ480BP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schnapp-Schlauchschellen
Schnappschlauchschellen
schnapp schlauchschellen
Innendurchmesser = 480mm
Schellentyp = Schnappschlauchschelle
Material = Weichstahl
Innendurchmesser min. = 450mm
Innendurchmesser max. = 480mm
Bandbreite = 0.9mm
Schraubenkopf = Schlitzschraube
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
480mm
Schellentyp:
Schnappschlauchschelle
Material:
Weichstahl
Innendurchmesser min.:
450mm
Innendurchmesser max.:
480mm
Bandbreite:
0.9mm
Schraubenkopf:
Schlitzschraube
Weitere Suchbegriffe: 2681347, Befestigungsmaterial, Klammern und Federn, Schlauchschellen, HI-GRIP, HGZ480BP, Fasteners & Fixings, Clips & Springs, Hose Clips & Jubilee Clips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 418,26*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 8,3652* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 589,18*
€ 701,12
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 577,35*
€ 687,05
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 520,21*
€ 619,05
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 477,25*
€ 567,93
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 445,42*
€ 530,05
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 418,26*
€ 497,73
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.