Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multi-Torque Edelstahl 316 Schlauchschellen-Banderolen Schnappschlauchschelle, Innen-Ø 16mm, 1 Stück


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2681885
Hersteller:
     Multi-Torque
Herst.-Nr.:
     MTJB10P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schnapp-Schlauchschellen
Schnappschlauchschellen
schnapp schlauchschellen
Schellentyp = Schnappschlauchschelle
Stückzahl = 1
Größen = 1
Innendurchmesser = 16mm
Material = Edelstahl 316
Weitere Informationen:
Schellentyp:
Schnappschlauchschelle
Stückzahl:
1
Größen:
1
Innendurchmesser:
16mm
Material:
Edelstahl 316
Weitere Suchbegriffe: 2681885, Befestigungsmaterial, Klammern und Federn, Klammersätze, Multi-Torque, MTJB10P, Fasteners & Fixings, Clips & Springs, Clip Kits
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,22*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 10 Meter (ab € 11,122* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 163,02*
€ 193,99
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 159,30*
€ 189,57
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 148,12*
€ 176,26
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 135,58*
€ 161,34
pro Spule
ab 30 Spulen
€ 126,53*
€ 150,57
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 111,22*
€ 132,35
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.