| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2682531 Herst.-Nr.: 130105 EAN/GTIN: 5060641251020 |
| |
|
| | |
| Versorgungsspannung = 24 V dc
Burkert Magnetspulen. Die Burkert Spulen werden vorwiegend bei Magnetventilen in pneumatischen Anwendungen eingesetzt. Eine weitere häufige Anwendung ist das Starten, Stoppen oder Steuern des Hydraulikölflusses. Es wurde entwickelt und entwickelt, um aggressiven Bedingungen und schwankenden Temperaturen standzuhalten und zu funktionieren. Eigenschaften und Vorteile:. Diese Coil ist ideal als Ersatz-Magnetspule Coil Aus Durable, strapazierfähige Materialien Korrosionsbeständige Konstruktion Geringer Verschleiß, Design mit langer Lebensdauer Ein- und Auslassanschlüsse G 1/ 4 In 5/2-Konfiguration geliefert, kann mit einer mitgelieferten Adapterplatte auf 3/2-Wert konvertiert werden NAMUR-Schnittstellenwechsel für den direkten Anschluss an pneumatische Linear- und Viertwendeaktoren mit einem NAMUR-Schnittstellenanschluss. Weitere Informationen.. Eine Coil muss innerhalb eines Hydrauliksystems ausgetauscht werden, wenn das Magnetventil entweder abkühlt oder nicht mehr funktioniert Wussten Sie, dass ein Magnetventil elektromagnetisch ist? Er besteht aus einer fest umwickelten Coil aus Metall, die um einen festen Metallkern herum befestigt ist Eine Coil wird am häufigsten als Niedrigleistungsschalter verwendet, der ein Vorsteuerventil öffnet und schließt, das auch das Hauptventil durch Druckbeaufschlagung auf einen angeschlossenen Kolben steuert Weitere Informationen: | | Versorgungsspannung: | 24 V dc |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, magnetspule 24v, wege ventile, 2682531, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Regelkreisventil-Magnetspulen, Bürkert, 130105, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Solenoid Valve Coils, Burkert |
| | |
| |