Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch GBH Li-Ion Akku Bohrhammer 18V Bürstenlos 5Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2684245
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0611910073
EAN/GTIN:
     4059952647487
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Bohrmaschinen-Typ = Bohrhammer
Betriebsspannung = 18V
Netz-/Batteriebetrieb = Akku
Akku Typ = Li-Ion
Akkukapazität = 5Ah
Serie = GBH
Bohrfutter Typ = SDS Plus
Anzahl Akkus = 2
Schlagfunktion = Ja
Steckertyp = UK-Netzstecker
Weitere Informationen:
Bohrmaschinen-Typ:
Bohrhammer
Betriebsspannung:
18V
Netz-/Batteriebetrieb:
Akku
Akku Typ:
Li-Ion
Akkukapazität:
5Ah
Serie:
GBH
Bohrfutter Typ:
SDS Plus
Anzahl Akkus:
2
Schlagfunktion:
Ja
Steckertyp:
UK-Netzstecker
Weitere Suchbegriffe: Akkukombihammer, akku-bohrhammer gbh 18 v-li, akku bohr und meißelhammer, bosch akku-bohrhammer, 2684245, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Elektrowerkzeuge, Bohrmaschinen, Bosch, 0611910073, Power Tools, Soldering & Welding, Power Tools, Drills
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 571,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 686,20*
€ 816,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 663,69*
€ 789,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 612,32*
€ 728,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 582,68*
€ 693,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 571,01*
€ 679,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.