Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Li-Ion Akku Bohrhammer 12V 1.5Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2684812
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0.603.9D3.170
EAN/GTIN:
     4053423219272
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Bohrmaschinen-Typ = Bohrhammer
Betriebsspannung = 12V
Netz-/Batteriebetrieb = Akku
Akku Typ = Li-Ion
Akkukapazität = 1.5Ah
Bohrfutter Typ = Schlüssellos
Anzahl Akkus = 1
Schlagfunktion = Ja
Steckertyp = Schnurlos
Weitere Informationen:
Bohrmaschinen-Typ:
Bohrhammer
Betriebsspannung:
12V
Netz-/Batteriebetrieb:
Akku
Akku Typ:
Li-Ion
Akkukapazität:
1.5Ah
Bohrfutter Typ:
Schlüssellos
Anzahl Akkus:
1
Schlagfunktion:
Ja
Steckertyp:
Schnurlos
Weitere Suchbegriffe: Akkukombihammer, Akku-Schlagbohrmaschine, Akkuschlagbohrmaschine, bosch akkubohrhammer 12v, akku bohr und meißelhammer, bosch akku-bohrhammer, 2684812, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Elektrowerkzeuge, Bohrmaschinen, Bosch, 06039D3170, Power Tools, Soldering & Welding, Power Tools, Drills
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,66*
€ 130,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,44*
€ 129,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,35*
€ 125,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,04*
€ 116,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,85*
€ 100,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.