Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIKA 612.20 Druckmessgerät Prozessanschluss hinten Analog -100mbar → 0mbar, Ø 63mm G1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2685364
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     45708457
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitungseinführung
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Druck max. = 0mbar
Druck min. = -100mbar
Anzeigentyp = Analog
Anschlussgröße = G1/4
Anzeigen-Außendurchmesser = 63mm
Serie = 612.20
Weitere Informationen:
Druck max.:
0mbar
Druck min.:
-100mbar
Anzeigentyp:
Analog
Anschlussgröße:
G1/4
Anzeigen-Außendurchmesser:
63mm
Serie:
612.20
Weitere Suchbegriffe: Manometer, wika g1/4 manometer, druck messgerät, wika druckanzeige, 2685364, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik und Hydraulik Druckanzeigen, Druckmessgeräte, WIKA, 45708457, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic & Hydraulic Pressure Gauges, Pressure Gauges
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,58*
€ 166,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,60*
€ 164,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,86*
€ 159,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,05*
€ 146,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,69*
€ 129,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.