Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIKA S-20 Gauge Pressure Sensor 0bar bis 40bar, Analog


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2685447
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     48779759
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druckanzeigen-Typ = Druckanzeige
Druckanzeige min. = 0bar
Druckanzeige max. = 40bar
Genauigkeit = ±0,5 %
Ausgangstyp = Analog
Serie = S-20
Weitere Informationen:
Druckanzeigen-Typ:
Druckanzeige
Druckanzeige min.:
0bar
Druckanzeige max.:
40bar
Genauigkeit:
±0,5 %
Ausgangstyp:
Analog
Serie:
S-20
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckmessumformer 0 bis 40 bar, differenzdrucksensor, druckaufnehmer wika, 2685447, Automation, Sensoren, Drucksensoren, WIKA, 48779759, Automation & Control Gear, Sensors, Pressure Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.154,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.292,13*
€ 1.537,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.287,15*
€ 1.531,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.248,95*
€ 1.486,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.178,55*
€ 1.402,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.154,24*
€ 1.373,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.