Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIKA S-20 Gauge Pressure Sensor 0bar bis 40bar, Analog


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2685491
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     48782567
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druckanzeigen-Typ = Druckanzeige
Druckanzeige min. = 0bar
Druckanzeige max. = 40bar
Genauigkeit = ±0,5 %
Ausgangstyp = Analog
Serie = S-20
Weitere Informationen:
Druckanzeigen-Typ:
Druckanzeige
Druckanzeige min.:
0bar
Druckanzeige max.:
40bar
Genauigkeit:
±0,5 %
Ausgangstyp:
Analog
Serie:
S-20
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckmessumformer 0 bis 40 bar, differenzdrucksensor, druckaufnehmer wika, 2685491, Automation, Sensoren, Drucksensoren, WIKA, 48782567, Automation & Control Gear, Sensors, Pressure Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 604,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 693,08*
€ 824,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 675,59*
€ 803,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 663,68*
€ 789,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 626,51*
€ 745,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 604,25*
€ 719,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.