Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIKA 612.20 Druckmessgerät Prozessanschluss unten Analog 0mbar → 600mbar, Ø 63mm G1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2685945
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     4633616
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Druck max. = 600mbar
Druck min. = 0mbar
Anzeigentyp = Analog
Anschlussgröße = G1/4
Anzeigen-Außendurchmesser = 63mm
Serie = 612.20
Weitere Informationen:
Druck max.:
600mbar
Druck min.:
0mbar
Anzeigentyp:
Analog
Anschlussgröße:
G1/4
Anzeigen-Außendurchmesser:
63mm
Serie:
612.20
Weitere Suchbegriffe: manometer wika, druck messgerät, 2685945, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik und Hydraulik Druckanzeigen, Druckmessgeräte, WIKA, 4633616, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic & Hydraulic Pressure Gauges, Pressure Gauges
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,83*
€ 164,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,09*
€ 161,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,64*
€ 155,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,95*
€ 142,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,33*
€ 125,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.