Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIKA 612.20 Druckmessgerät Prozessanschluss unten Analog 0mbar → 500mbar, Ø 160mm G1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2685987
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     48123374
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Druck max. = 500mbar
Druck min. = 0mbar
Anzeigentyp = Analog
Anschlussgröße = G1/2
Anzeigen-Außendurchmesser = 160mm
Serie = 612.20
Weitere Informationen:
Druck max.:
500mbar
Druck min.:
0mbar
Anzeigentyp:
Analog
Anschlussgröße:
G1/2
Anzeigen-Außendurchmesser:
160mm
Serie:
612.20
Weitere Suchbegriffe: manometer wika, druck messgerät, 2685987, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik und Hydraulik Druckanzeigen, Druckmessgeräte, WIKA, 48123374, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic & Hydraulic Pressure Gauges, Pressure Gauges
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 178,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,07*
€ 271,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,72*
€ 269,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,19*
€ 256,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,20*
€ 233,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,03*
€ 211,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.