Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Kreuzmeißel, 10 mm, CrV-Schmiedestahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2686633
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     265.20
EAN/GTIN:
     3148511618202
Suchbegriffe:
Kreuzmeißel
kreuzmeißel 200 mm
kreuzmeißel
facom kreuzmeißel
Klingenbreite = 10 mm
Klingenmaterial = CrV-Schmiedestahl
Stückzahl = 1
Meißel Typ = Kreuzmeißel
Länge = 200mm
Weitere Informationen:
Klingenbreite:
10 mm
Klingenmaterial:
CrV-Schmiedestahl
Stückzahl:
1
Meißel Typ:
Kreuzmeißel
Länge:
200mm
Weitere Suchbegriffe: 2686633, Handwerkzeuge, Hämmer & Abrisswerkzeuge, Meißel, Facom, 26520, Hand Tools, Hammers & Demolition, Chisels
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,13*
€ 19,10*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 12,77*
€ 19,20*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 15,31*
€ 23,18*
8 Tage
10
€ 5,99*
ab € 16,26*
€ 24,12*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 22,70*
€ 31,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.