Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Spannzwinge, G-Klemme → 12000N, 350mm x 300mm, 2.8kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2686642
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     275.300
EAN/GTIN:
     3148511631300
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Typ = G-Klemme
Spannweite = 300mm
Backenbreite = 350mm
Gewicht = 2.8kg
Weitere Informationen:
Typ:
G-Klemme
Spannweite:
300mm
Backenbreite:
350mm
Gewicht:
2.8kg
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, ganzstahlzwinge, 2686642, Handwerkzeuge, Spannzwingen & Schraubstöcke, Klemmen, Facom, 275300, Hand Tools, Clamps & Vices, Clamps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,58*
€ 266,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,08*
€ 264,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,13*
€ 254,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,66*
€ 220,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,85*
€ 210,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.