Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom 1/2 Zoll Drehmomentschlüssel 40 → 200Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2686860
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     S.209-200D
EAN/GTIN:
     3662424106118
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
facom drehmomentschlüssel
Drehmoment Bereich = 40 → 200Nm
Antriebsform = Vierkant
Antriebsgröße = 1/2 Zoll
Modell = S.209-200D
Einsatzgröße = 14x18Zoll
Skalenteilung = 2Nm
Weitere Informationen:
Drehmoment Bereich:
40 → 200Nm
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsgröße:
1/2 Zoll
Modell:
S.209-200D
Einsatzgröße:
14x18Zoll
Skalenteilung:
2Nm
Weitere Suchbegriffe: drehmomentschlüssel, 2686860, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Facom, S209200D, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Torque Wrenches
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 221,98*
€ 266,86*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 212,33*
€ 267,95*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 243,43*
€ 300,57*
Lager 108
Frei Haus
ab € 267,97*
€ 327,35*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,35*
€ 389,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,29*
€ 384,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,42*
€ 369,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,00*
€ 343,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,97*
€ 318,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.