Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SQ3426CEV-T1_GE3 N-Kanal Dual, SMD MOSFET 60 V / 7 A, 6-Pin TSOP-6


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2688350
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SQ3426CEV-T1_GE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet vishay
mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 7 A
Drain-Source-Spannung max. = 60 V
Gehäusegröße = TSOP-6
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 6
Channel-Modus = Enhancement
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
7 A
Drain-Source-Spannung max.:
60 V
Gehäusegröße:
TSOP-6
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
6
Channel-Modus:
Enhancement
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Weitere Suchbegriffe: 2688350, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Vishay, SQ3426CEVT1_GE3, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 458,76*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,15292* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 536,22*
€ 638,1018
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 513,93*
€ 611,5767
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 487,53*
€ 580,1607
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 477,54*
€ 568,2726
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 458,76*
€ 545,9244
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.