Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIKA PCA Drucksensor 40bar bis 250bar, SPDT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2689284
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     48782434
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druckanzeigen-Typ = Druckanzeige
Druckanzeige min. = 40bar
Druckanzeige max. = 250bar
Genauigkeit = ± 1 %
Ausgangstyp = SPDT
Serie = PCA
Weitere Informationen:
Druckanzeigen-Typ:
Druckanzeige
Druckanzeige min.:
40bar
Druckanzeige max.:
250bar
Genauigkeit:
± 1 %
Ausgangstyp:
SPDT
Serie:
PCA
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, wika drucksensor 40bar, differenzdrucksensor, druckaufnehmer wika, 2689284, Automation, Sensoren, Drucksensoren, WIKA, 48782434, Automation & Control Gear, Sensors, Pressure Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 595,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 687,95*
€ 818,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 667,47*
€ 794,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 655,44*
€ 779,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 617,53*
€ 734,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 595,31*
€ 708,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.