Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF PHC 40B Carbonstahl Duplex Rollenkette, Teilung 63.5mm, Länge 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2689761
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHC 40B-2X5MTR
EAN/GTIN:
     7316572619117
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Ketten-Typ = 40B
Teilung = 63.5mm
Anzahl der Stränge = Duplex
Material = Kohlenstoffstahl
Kettenserie = PHC
Kettenstandard = BS
Länge = 5m
Weitere Informationen:
Ketten-Typ:
40B
Teilung:
63.5mm
Anzahl der Stränge:
Duplex
Material:
Kohlenstoffstahl
Kettenserie:
PHC
Kettenstandard:
BS
Länge:
5m
Weitere Suchbegriffe: Rollenketten, Zweifach-Rollenketten, rollenkette duplex, din 8187, skf rollenkette, 2689761, Mechanische Kraftübertragung, Rollenketten und Zubehör, SKF, PHC40B2X5MTR, Mechanical Power Transmission, Roller Chains & Accessories, Roller Chains
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
55
Frei Haus
ab € 1.160,62*
€ 1.286,95*
Lager 108
Frei Haus
ab € 2.017,53*
€ 2.221,76*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.920,68*
€ 3.078,21*
Frei Haus
ab € 3.154,48*
€ 3.315,19*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.221,76*
€ 2.643,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.206,81*
€ 2.626,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.139,03*
€ 2.545,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.030,80*
€ 2.416,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.017,53*
€ 2.400,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.