| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-100PHC 40B-2X5MTR Herst.-Nr.: PHC 40B-2X5MTR EAN/GTIN: 7316572619117 |
| |
|
| | |
| Rollenketten PHC 40B-2X5MTR Rollenkette DIN/ISO Stahl, PHC 40B-2X5MTR, PHC 40B-2X5MTR, SKF, Rollenketten Weitere Informationen: | | Teilung P (mm): | 63.500 mm | Rollendurchmesser d1 (mm): | 39.370 mm | Bolzendurchmesser d2 (mm): | 22.890 mm | Laschenhoehe h2 max (mm): | 52.960 mm | Laschendicke T (mm): | 8 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.161,20* | € 1.284,53* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.021,89* | € 2.218,46* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.923,63* | € 3.074,38* | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 3.153,96* | € 3.311,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|