Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF PHC 60-2 Carbonstahl Duplex Rollenkette, Teilung 19.05mm, Länge 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2689799
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHC 60-2X5MTR
EAN/GTIN:
     7316572772065
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Ketten-Typ = 60-2
Teilung = 19.05mm
Anzahl der Stränge = Duplex
Material = Kohlenstoffstahl
Kettenserie = PHC
Kettenstandard = ANSI
Länge = 5m
Weitere Informationen:
Ketten-Typ:
60-2
Teilung:
19.05mm
Anzahl der Stränge:
Duplex
Material:
Kohlenstoffstahl
Kettenserie:
PHC
Kettenstandard:
ANSI
Länge:
5m
Weitere Suchbegriffe: Rollenketten, Zweifach-Rollenketten, din 8187 12b-2, din 8187, 2689799, Mechanische Kraftübertragung, Rollenketten und Zubehör, SKF, PHC602X5MTR, Mechanical Power Transmission, Roller Chains & Accessories, Roller Chains
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
75
Frei Haus
ab € 98,70*
€ 125,54*
Lager 108
Frei Haus
ab € 172,29*
€ 213,20*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 249,51*
€ 293,35*
Frei Haus
ab € 268,77*
€ 315,11*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,20*
€ 253,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,59*
€ 250,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,35*
€ 239,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,57*
€ 222,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,29*
€ 205,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.