Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ketten PHC 60-2X5MTR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     4682-60-2X5MTR
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHC 60-2X5MTR
EAN/GTIN:
     7316572772065
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Ketten PHC 60-2X5MTR, 60-2X5MTR, ,PHC 60-2X5MTR
Weitere Informationen:
Bohrung:
5000,00 mm
Außendurchmesser:
45,60 mm
Breite:
18,00 mm
Gewicht:
14,324 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: Rollenketten, Zweifach-Rollenketten, din 8187 12b-2, din 8187, PHC 60-2X5MTR;Ketten;60-2X5MTR;Ketten PHC 60-2X5MTR;Kette;Kette PHC 60-2X5MTR
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
55
Frei Haus
ab € 98,72*
€ 125,48*
Frei Haus
ab € 173,55*
€ 215,64*
Lager 4682
unbekannt
Frei Haus
ab € 249,51*
€ 298,08*
Frei Haus
ab € 269,85*
€ 320,04*
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,08*
€ 354,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,86*
€ 347,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,11*
€ 333,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,25*
€ 320,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,51*
€ 296,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.