Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Kupplung, FX, nutlose Buchse, Außen-Ø 47mm / Bohrung 35mm x 58mm, 3150Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2689913
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHF FX20-35X47
EAN/GTIN:
     7316574530533
Suchbegriffe:
Klemmbuchse
Spannbuchse
Welle-Nabe-Spannsatz
spannbuchse skf
Kupplungs-Typen = FX, nutlose Buchsemm
Außendurchmesser = 47mm
Länge = 58mm
Befestigung Typ = Einspannen
Nenndrehmoment = 3150Nm
Weitere Informationen:
Kupplungs-Typen:
FX, nutlose Buchsemm
Außendurchmesser:
47mm
Länge:
58mm
Befestigung Typ:
Einspannen
Nenndrehmoment:
3150Nm
Weitere Suchbegriffe: klemmbuchse, welle-nabe-spannsatz bohrung 35 mm, 2689913, Mechanische Kraftübertragung, Antriebselemente - Kupplungen, Flexible Kupplungen, SKF, PHFFX2035X47, Mechanical Power Transmission, Power Transmission Couplings, Flexible Couplings
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 14,66*
€ 17,85*
3 Tage
55
1
€ 4,30*
ab € 13,83*
€ 19,91*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 24,11*
€ 33,54*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 35,44*
€ 46,72*
1
€ 3,19*
ab € 37,57*
€ 49,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.