Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF FX Spannsatz PHF FX20-35X47


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHF FX20-35X47
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHF FX20-35X47
EAN/GTIN:
     7316574530533
Suchbegriffe:
Klemmbuchse
Spannbuchse
Welle-Nabe-Spannsatz
spannbuchse skf
FX Spannsatz PHF FX20-35X47 Spannelemente, PHF FX20-35X47, PHF FX20-35X47, SKF, FX Spannsatz
Weitere Informationen:
d (mm):
35.000
D (in mm):
47.000
L1 (mm):
32.000
L2 (mm):
45.000
L3 (mm):
52.000
B (mm):
58.000
D1 (mm):
69.000
Uebertragbare Axialkraft (kN):
45.000
Uebertragbares Drehmoment (Nm):
790.000
Klemmschraubenmenge:
8.000
Klemmschrauben Groesse:
M6
Anzugsdrehmoment (Nm):
17.000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 14,69*
€ 17,73*
5 Tage
55
1
€ 4,30*
ab € 13,82*
€ 19,98*
1
€ 8,95*
ab € 24,15*
€ 33,47*
4 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 35,45*
€ 46,73*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 37,61*
€ 49,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,39*
€ 58,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,85*
€ 58,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,98*
€ 54,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,67*
€ 50,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,61*
€ 44,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.