Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIKA Bimetall Thermostat Öffner, -40°C Schließen / 50°C Öffnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2690137
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     48807468
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bimetall-Thermostat
Bimetallschalter
Bimetallthermoschalter
Bimetallthermostat
Temperatur min. = -40°C
Temperatur max. = 100°C
Öffnungstemperatur = 50°C
Thermostat-Typ = Bimetall°C
Schaltkonfiguration = Öffner
Montageart = Schraubmontage
Weitere Informationen:
Temperatur min.:
-40°C
Temperatur max.:
100°C
Öffnungstemperatur:
50°C
Thermostat-Typ:
Bimetall°C
Schaltkonfiguration:
Öffner
Montageart:
Schraubmontage
Weitere Suchbegriffe: bimetallschalter öffnungstemperatur 50, bimetall thermostat, 2690137, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Thermoschalter, WIKA, 48807468, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Thermostatic Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,02*
€ 138,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,03*
€ 132,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,64*
€ 125,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,58*
€ 106,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.