Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo PTFEN Pneumatikschlauch PTFE, Innen-Ø 4mm / Außen 6mm x 100m bis 15 bar


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2691083
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     PTFEN-6X1-NT-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Schlauchaußendurchmesser = 6mm
Schlauchinnendurchmesser = 4mm
Farbe = Natur
Material = PTFE
Länge = 100m
Betriebsdruck max. = 15 bar
Serie = PTFEN
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +150°C
Modellnummer = 8061172
Weitere Informationen:
Schlauchaußendurchmesser:
6mm
Schlauchinnendurchmesser:
4mm
Farbe:
Natur
Material:
PTFE
Länge:
100m
Betriebsdruck max.:
15 bar
Serie:
PTFEN
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+150°C
Modellnummer:
8061172
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, PVC-Schlauch, Polyvinylchlorid Schlauch, festo luftschlauch ptfe, druckluftschlauch festo, druckluftschlauch, 2691083, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Druckluftrohre, Festo, PTFEN6X1NT100, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Air Hoses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 675,08*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 6,7508* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 836,10*
€ 994,96
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 826,11*
€ 983,07
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 777,40*
€ 925,11
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 715,39*
€ 851,31
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 675,08*
€ 803,35
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.