Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CIF FILTRATEC-F Lötrauchabsaug-Satz, 140W / 230V, <52dB(A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2691089
Hersteller:
     CIF
Herst.-Nr.:
     I51102.1
EAN/GTIN:
     3664131050593
Suchbegriffe:
Lötdampfabsauger
Lötdampfabsorber
Lötrauchabsaugung
lötdampfabsorber
Modellnummer = FILTRATEC-F
Vorfilter-Typ = F7
Hauptfilter-Typ = HEPA
Geräuschpegel = <52dB(A)
Betriebsspannung = 230V
Nennleistung = 140W
Weitere Informationen:
Modellnummer:
FILTRATEC-F
Vorfilter-Typ:
F7
Hauptfilter-Typ:
HEPA
Geräuschpegel:
<52dB(A)
Betriebsspannung:
230V
Nennleistung:
140W
Weitere Suchbegriffe: 2691089, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, CIF, I511021, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Soldering Fume Extractors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.307,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.423,62*
€ 1.694,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.414,21*
€ 1.682,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.381,13*
€ 1.643,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.316,70*
€ 1.566,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.307,85*
€ 1.556,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.