Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIKA SA-11 Drucksensor 0bar bis 1.6bar, SPDT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2691121
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     48458422
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druckanzeigen-Typ = Druckanzeige
Druckanzeige min. = 0bar
Druckanzeige max. = 1.6bar
Genauigkeit = ± 0,5 %
Ausgangstyp = SPDT
Serie = SA-11
Weitere Informationen:
Druckanzeigen-Typ:
Druckanzeige
Druckanzeige min.:
0bar
Druckanzeige max.:
1.6bar
Genauigkeit:
± 0,5 %
Ausgangstyp:
SPDT
Serie:
SA-11
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckaufnehmer wika, differenzdrucksensor, 2691121, Automation, Sensoren, Drucksensoren, WIKA, 48458422, Automation & Control Gear, Sensors, Pressure Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 501,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 609,89*
€ 725,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 586,98*
€ 698,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 576,45*
€ 685,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 536,91*
€ 638,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 501,49*
€ 596,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.