Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns Servo-Potenziometer 15 Impulse/U Quadraturgeber, mit 2 mm, Flachschaftschaft, 2-bit-Quadratur, Nicht indiziert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2692405
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PEC11D-4120F-H0015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
Potentiometer
Potenziometer
Impulse pro Umdrehung = 15
Schaftdurchmesser = 2 mm
Geberauswertung = Quadratur
Encoder Signal = 2-bit-Quadratur
Index Ausgang = Nicht indiziert
Weitere Informationen:
Impulse pro Umdrehung:
15
Schaftdurchmesser:
2 mm
Geberauswertung:
Quadratur
Encoder Signal:
2-bit-Quadratur
Index Ausgang:
Nicht indiziert
Weitere Suchbegriffe: Poti, Servopotentiometer, Servopotenziometer, bourns electronics potentiometer, potentiometer, 2692405, Passive Bauelemente, Drehgeber, Mechanische Drehgeber, Bourns, PEC11D4120FH0015, Passive Components, Rotary Encoders, Mechanical Rotary Encoders
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 3,80*
€ 5,24*
1
€ 5,95*
ab € 4,38*
€ 7,22*
1 Tag
930
1
€ 14,99*
ab € 3,72*
€ 9,61*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 524,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.