Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inkrementale Drehgeber 15 PPR 5V 60min<sup>-1</sup> Panelmontage IP40 Printstifte PEC11D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30247402
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PEC11D-4120F-H0015
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
Potentiometer
Potenziometer
Inkrementale Drehgeber, Typ=PEC11D-4120F-H0015, Anzahl Rastpunkte=30, Betriebsspannung, max.=5 V, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Drehzahl=60 min -1 , Kanäle=2, Schaftdurchmesser=6 mm, Anschlussart=Printstifte, Art der Ausgabe Encoder=Quadratur, Gehäusematerial=Metall, Montageart=Panelmontage, Schaftart=D-Achse, Schutzart=IP40, Typ=Inkremental, Encoder-Auflösung=15 PPR, Serien=PEC11D
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
5,100 g
Tiefe:
32 mm
Bruttogewicht:
5,1 g
Breite:
12 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533401000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 3,62*
€ 5,00*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 4,38*
€ 7,20*
2 Tage
930
1
€ 14,99*
ab € 3,69*
€ 9,60*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.