| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2692815 Herst.-Nr.: JSM-1012-10 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| iglidur ;sup>® ;/sup> J-Gleitlager sind nicht geeignet für Anwendungen, bei denen ein maximal zulässiger Oberflächendruck von 35 MPa auftreten kann, wo hohe Drücke auftreten können, wo es zu kurzfristigen Temperaturanstiegen (über 120 °C) kommen kann oder wo ein kostengünstiges Lager für gelegentliche Bewegung erforderlich ist. iglidur ;sup>® ;/sup> J-Buchsenkits. iglidur ;sup>® ;/sup> J-Gleitlager können für Anwendungen mit langer Lebensdauer verwendet werden und sind außerdem für weiche Wellen geeignet. iglidur ;sup>® ;/sup> J-Gleitlager wurden für den niedrigsten Reibungskoeffizienten bei trockenem Lauf entwickelt und verfügen über eine niedrige Haft-/Schlupftendenz. Wasserfester Werkstoff Äußerst geringe Reibung Kann mit Schäften aus Edelstahl oder eloxiertem Aluminium verwendet werden Schmutz- und Staubbeständig Keine Schmierung erforderlich |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2692815, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Gelenk- und Gleitlager, Igus, JSM101210, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Plain Bearings |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 1 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 0,88* | € 1,43* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,06* | € 3,19* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,97* | € 3,19* | | | | | 12 Tage | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,53* | € 3,5088* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 2,32* | € 4,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|