Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lager: Gleitlager; ØAußen: 12mm; ØInn: 10mm; L: 10mm; iglidur® J


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lager: Gleitlager; ØAußen: 12mm; ØInn: 10mm; L: 10mm; iglidur® J
Lager: Gleitlager; ØAußen: 12mm; ØInn: 10mm; L: 10mm; iglidur® J
Artikel-Nr.:
     2805-JSM-1012-10
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     JSM-1012-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Gleitlager
Trockengleitlager
kunststoff-gleitlager igus
trockengleitlager
Hersteller: IGUS
Farbe: gelb
Betriebstemperatur: -50...90°C
Material: iglidur® J
Lager-Art: gleitend
Länge: 10mm
Außendurchmesser: 12mm
Innendurchmesser: 10mm
Einheitspreis: Nein
Shore-Härte: 74
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Eigenschaften mechanischer Elemente: schmiermittelfrei
Lager-Typ: Gleitlager
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 0,88*
€ 1,42*
11 Tage
nicht lagernd
8
€ 6,99*
ab € 1,23*
€ 2,01*
1
€ 4,00*
ab € 1,51*
€ 2,31*
10 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 0,53*
€ 3,5588*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 2,28*
€ 4,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.