Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teng Tools 3/8 Zoll Isolierte Standardbuchse Steckschlüsseleinsatz SW 16mm 6-Punkt VDE x 46 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2693198
Hersteller:
     Teng Tools
Herst.-Nr.:
     MV380516
EAN/GTIN:
     5020385033481
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
Isolierte Steckschlüsselbuchse
Steckschlüsselgröße = 16mm
Metrisch oder zöllig = metrisch
Antriebsgröße = 3/8 Zoll
Steckschlüssel Typ = Isolierte Standardbuchse
Steckschlüssel-Kopftyp = 6-Punkt
Bitlänge = 46mm
VDE 1000V zugelassen = Ja
Gesamtlänge = 46 mm
Antriebstyp = Sechskant
Weitere Informationen:
Steckschlüsselgröße:
16mm
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Antriebsgröße:
3/8 Zoll
Steckschlüssel Typ:
Isolierte Standardbuchse
Steckschlüssel-Kopftyp:
6-Punkt
Bitlänge:
46mm
VDE 1000V zugelassen:
Ja
Gesamtlänge:
46 mm
Antriebstyp:
Sechskant
Weitere Suchbegriffe: Isolierter Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsselbuchse isoliert, Steckschlüsseleinsatz Isoliert, VDE-Steckschlüsselbuchse, VDE-Steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 3/8" 3/8", sechskant steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 16mm, 2693198, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Steckschlüssel-Einsätze, Teng Tools, MV380516, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.