Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halder Schonhammer, 185g, Rund, Aluminium, mit Ersatz-Schlagflächen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2693960
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     HA3117030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2693960
Handwerkzeuge
Hämmer & Abrisswerkzeuge
Schonhämmer
Gewicht = 185g
Kopfform = Rund
Ersatz Schlagflächen = Ja
Kopfmaterial = Aluminium
Schlagfläche Material = Superplastik, TPE
Weitere Informationen:
Gewicht:
185g
Kopfform:
Rund
Ersatz Schlagflächen:
Ja
Kopfmaterial:
Aluminium
Schlagfläche Material:
Superplastik, TPE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,87*
€ 62,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,62*
€ 61,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,21*
€ 58,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,92*
€ 54,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,61*
€ 53,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.