Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halder Schonhammer, 350g, Rund, Aluminium, mit Ersatz-Schlagflächen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2693961
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     HA3117040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2693961
Handwerkzeuge
Hämmer & Abrisswerkzeuge
Schonhämmer
Gewicht = 350g
Kopfform = Rund
Ersatz Schlagflächen = Ja
Kopfmaterial = Aluminium
Schlagfläche Material = Superplastik, TPE
Weitere Informationen:
Gewicht:
350g
Kopfform:
Rund
Ersatz Schlagflächen:
Ja
Kopfmaterial:
Aluminium
Schlagfläche Material:
Superplastik, TPE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,17*
€ 79,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,70*
€ 78,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,08*
€ 75,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,48*
€ 69,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,09*
€ 66,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,27*
€ 58,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.