Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halder Schonhammer, 645g, Rund, Aluminium, mit Ersatz-Schlagflächen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2693962
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     HA3117050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2693962
Handwerkzeuge
Hämmer & Abrisswerkzeuge
Schonhämmer
Gewicht = 645g
Kopfform = Rund
Ersatz Schlagflächen = Ja
Kopfmaterial = Aluminium
Schlagfläche Material = Superplastik, TPE
Weitere Informationen:
Gewicht:
645g
Kopfform:
Rund
Ersatz Schlagflächen:
Ja
Kopfmaterial:
Aluminium
Schlagfläche Material:
Superplastik, TPE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,13*
€ 102,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,81*
€ 102,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,86*
€ 98,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,96*
€ 90,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,15*
€ 77,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.