Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halder Ersatz-Hammerkopf, 125g, Rund, Gummi, mit Ersatz-Schlagflächen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2693971
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     HA3202050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2693971
Handwerkzeuge
Hämmer & Abrisswerkzeuge
Schonhämmer
Gewicht = 125g
Kopfform = Rund
Ersatz Schlagflächen = Ja
Kopfmaterial = Gummi
Schlagfläche Material = Gummi
Weitere Informationen:
Gewicht:
125g
Kopfform:
Rund
Ersatz Schlagflächen:
Ja
Kopfmaterial:
Gummi
Schlagfläche Material:
Gummi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.