Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halder Ersatz-Hammerkopf, 140g, Rund, mit Ersatz-Schlagflächen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2693978
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     HA3203060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2693978
Handwerkzeuge
Hämmer & Abrisswerkzeuge
Schonhämmer
Gewicht = 140g
Kopfform = Rund
Ersatz Schlagflächen = Ja
Schlagfläche Material = TPE
Weitere Informationen:
Gewicht:
140g
Kopfform:
Rund
Ersatz Schlagflächen:
Ja
Schlagfläche Material:
TPE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.