Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halder Ersatz-Hammerkopf, 350g, Rund, mit Ersatz-Schlagflächen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2693980
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     HA3203080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2693980
Handwerkzeuge
Hämmer & Abrisswerkzeuge
Schonhämmer
Gewicht = 350g
Kopfform = Rund
Ersatz Schlagflächen = Ja
Schlagfläche Material = TPE
Weitere Informationen:
Gewicht:
350g
Kopfform:
Rund
Ersatz Schlagflächen:
Ja
Schlagfläche Material:
TPE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.