Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halder Ersatz-Hammerkopf, 325g, Rund, Kupfer, mit Ersatz-Schlagflächen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2694020
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     HA3804040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2694020
Handwerkzeuge
Hämmer & Abrisswerkzeuge
Schonhämmer
Gewicht = 325g
Kopfform = Rund
Ersatz Schlagflächen = Ja
Kopfmaterial = Kupfer
Schlagfläche Material = Voll-Kupfer
Weitere Informationen:
Gewicht:
325g
Kopfform:
Rund
Ersatz Schlagflächen:
Ja
Kopfmaterial:
Kupfer
Schlagfläche Material:
Voll-Kupfer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,19*
€ 54,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,56*
€ 50,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,01*
€ 47,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.