|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-2694229 Herst.-Nr.: 1RIG23C EAN/GTIN: 5038428255097 |
| |
|
|  |  |
 | Scheibenfarbe = Klar UV Schutz = Nein Typ = Schutzbrille beschlagfrei = Nein Kratzresistent = Nein Bifokal = Nein Schweißsicher gemäß EN175 = Nein Lasersicher gemäß EN207/208 = Nein Scheibenmaterial = Polycarbonat Weitere Informationen:  |  | Scheibenfarbe: | Klar | UV Schutz: | Nein | Typ: | Schutzbrille | beschlagfrei: | Nein | Kratzresistent: | Nein | Bifokal: | Nein | Schweißsicher gemäß EN175: | Nein | Lasersicher gemäß EN207/208: | Nein | Scheibenmaterial: | Polycarbonat |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, arbeitsschutzbrille, 2694229, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Augen- und Gesichtsschutz, JSP, 1RIG23C, Personal Protective Equipment & Workwear, Eye & Face Protection, Safety Glasses |
|  |  |
| |