| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2694231 Herst.-Nr.: 1RIG23S EAN/GTIN: 5038428255066 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Scheibenfarbe = Rauch UV Schutz = Nein Typ = Schutzbrille beschlagfrei = Nein Kratzresistent = Nein Bifokal = Nein Schweißsicher gemäß EN175 = Nein Lasersicher gemäß EN207/208 = Nein Serie = RIGI Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Scheibenfarbe: | Rauch | UV Schutz: | Nein | Typ: | Schutzbrille | beschlagfrei: | Nein | Kratzresistent: | Nein | Bifokal: | Nein | Schweißsicher gemäß EN175: | Nein | Lasersicher gemäß EN207/208: | Nein | Serie: | RIGI |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, arbeitsschutzbrille jsp, arbeitsschutzbrille, schutzbrille en175, 2694231, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Augen- und Gesichtsschutz, JSP, 1RIG23S, Personal Protective Equipment & Workwear, Eye & Face Protection, Safety Glasses |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |