Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JSP Schutzhelm-Halsschutz, Nylon, Polyester Schwarz für EVOGuard®M FORESTRY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2694265
Hersteller:
     JSP
Herst.-Nr.:
     AHV950-001-100
EAN/GTIN:
     5038428545211
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzhelm
Bauhelm
Bauschutzhelm
Duroplast-Helm
Zubehörtyp für Schutzhelme = Schutzhelm-Halsschutz
Material = Nylon, Polyester
Farbe = Schwarz
Zur Verwendung mit = EVOGuard®M FORESTRY
Weitere Informationen:
Zubehörtyp für Schutzhelme:
Schutzhelm-Halsschutz
Material:
Nylon, Polyester
Farbe:
Schwarz
Zur Verwendung mit:
EVOGuard®M FORESTRY
Weitere Suchbegriffe: Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, arbeitsschutzhelm schwarz, arbeitsschutzhelm, bauhelm jsp, 2694265, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Kopfschutz, Zubehör für Schutzhelme, JSP, AHV950001100, Personal Protective Equipment & Workwear, Head Protection, Hard Hat Accessories
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 9,81*
€ 15,06*
1 Tag
20
20
Frei Haus
ab € 15,9725*
€ 19,8325*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.