Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JSP EVOLite Schutzhelm belüftet Nein , ABS Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2694269
Hersteller:
     JSP
Herst.-Nr.:
     AJB170-000-400
EAN/GTIN:
     5038428134422
Suchbegriffe:
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Bauhelm
Farbe = Grau
Kinnriemen inkl. = Nein
Belüftet = Ja
Integrierter Augenschutz = Nein
Einstellbare Größe = Nein
Material = ABS
Schlitze = Ja
gefüttert = Nein
Spitzentyp = Standardausführung
Regenrinne = Nein
Entsprechend EN 397 = Ja
Reihe = EVOLite
Erfüllte Normen = EN397
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Kinnriemen inkl.:
Nein
Belüftet:
Ja
Integrierter Augenschutz:
Nein
Einstellbare Größe:
Nein
Material:
ABS
Schlitze:
Ja
gefüttert:
Nein
Spitzentyp:
Standardausführung
Regenrinne:
Nein
Entsprechend EN 397:
Ja
Reihe:
EVOLite
Erfüllte Normen:
EN397
Weitere Suchbegriffe: Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, arbeitsschutzhelm grau, arbeitsschutzhelm, bauhelm jsp, 2694269, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Kopfschutz, JSP, AJB170000400, Personal Protective Equipment & Workwear, Head Protection, Hard Hats
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 18,23*
€ 26,19*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 19,38*
€ 26,90*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.