| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2694284 Herst.-Nr.: AJP170-000-100 EAN/GTIN: 5038428154765 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Farbe = Weiß Kinnriemen inkl. = Nein Belüftet = Nein Integrierter Augenschutz = Nein Einstellbare Größe = Nein Material = HPPE Schlitze = Nein gefüttert = Nein Spitzentyp = Standardausführung Regenrinne = Nein Entsprechend EN 397 = Ja Reihe = EVO6161 Erfüllte Normen = EN397 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | Weiß | Kinnriemen inkl.: | Nein | Belüftet: | Nein | Integrierter Augenschutz: | Nein | Einstellbare Größe: | Nein | Material: | HPPE | Schlitze: | Nein | gefüttert: | Nein | Spitzentyp: | Standardausführung | Regenrinne: | Nein | Entsprechend EN 397: | Ja | Reihe: | EVO6161 | Erfüllte Normen: | EN397 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, schutzhelm weiß jsp, arbeitsschutzhelm, arbeitsschutzhelm weiß, 2694284, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Kopfschutz, JSP, AJP170000100, Personal Protective Equipment & Workwear, Head Protection, Hard Hats |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |